Leírás:
Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, prvky rozhraní T12, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 1 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 39,3 mm
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm
- Interfész funkciók T12
- Sarok sugara (RE) 4,02 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 25,5 mm
- fz (max.) 0,9 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 39,3 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 97 fok