MM EFF200T6R4.02-4T12 IC903 Freză FEEDMILL cu 4 sau 6 muchii de tăiere

Cod articol.: 5606819
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5606819
EAN / GTIN 7291075286694
Număr producător 5606819
L-Număr L24060 433

Descriere

Descriere:

Freză FEEDMILL cu 4 sau 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18.45 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Raza la colţ (RE): 4.02 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 25.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.9 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 39.3 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 97 Grade