HM90 APCT 100308-HP IC808 Plăcuţe cu muchie de tăiere ascuțită pentru operații de finisare și finisare

Cod articol: 5606635
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606635
EAN / GTIN 7291075117196
Număr producător 5606635
L-Număr L23910 325

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu muchie de tăiere ascuțită pentru operații de finisare și finisare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 9.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Figura 2
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.46 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.53 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.8 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.06 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate