OFMW 0706R10-FF IC910 Vyměnitelná destička s 8 segmentovanými břity FEEDMILL pro frézování s vysokým posuvem při použití ve frézách HELIOCTO.

Č. pol.: 5605561
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FEEDMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5605561
EAN/GTIN 7291075198461
Číslo výrobcu 5605561
Číslo L L23910 613

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.2 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Upínač