HM90 E90AD-D25-2-W25 Stopkové frézy 90° nesoucí HM90 ADKT-1505 Destičky

Č. pol.: 3101861
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101861
EAN/GTIN 7291075115819
Číslo výrobcu 3101861
Číslo L L23980 2596

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 100 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 34 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 68 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 11.5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 34 mm

Vhodné výrobky

Vložky