Sekáč na drážky š.26mm d.240mm Chrom-vanadová ocel kalená na vzduchu

Č. pol.: 56030402
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56030402
EAN/GTIN 4022668304029
Číslo výrobcu 56030402
Číslo L L60010 7787

Popis

Popis:

  • Chromvanadiová vzduchem kalící ocel, lakovaná

Charakteristika:

  • Slitina: Chrom-vanadová na vzduchu tvrzená ocel
  • Výška mm (h): 6 mm
  • Délka [mm): 245 mm
  • Hmotnost: 305 g
  • Šířka mm (b): 30 mm