Burin à fente L.26mm L.240mm Acier au chrome-vanadium durci à l'air

Réf.: 56030402
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56030402
EAN / GTIN 4022668304029
Réf. fabricant 56030402
Article hors catalogue L60010 7787

Description

Description:

  • Acier au chrome-vanadium autotrempant, verni.

Caractéristique(s):

  • Alliage: Acier au chrome-vanadium durci à l'air
  • Hauteur mm (h): 6 mm
  • Longueur mm (L): 245 mm
  • Poids: 305 g
  • Largeur mm (b): 30 mm