• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzmeißel B.30mm L.245mm Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl

Artikel-Nr.: 56030402
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56030402
EAN / GTIN 4022668304029
Herstellernummer 56030402
L-Nummer L60010 7787

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert

Merkmal:

  • Legierung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
  • Höhe mm (h): 6 mm
  • Länge mm (L): 245 mm
  • Gewicht: 305 g
  • Breite mm (b): 30 mm