Lehká kovová vodováha, 400 mm

Č. pol.: 56022224
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56022224
EAN/GTIN 4022668222248
Číslo výrobcu 56022224
Číslo L L60010 6755

Popis

Popis:

  • Stříbrná eloxovaná
  • Horizontální a vertikální vážka (z plexiskla, nepropustné a nerozbitné
  • Přesnost měření 0,5 mm / m = 0,029° v normální poloze, 0,75 mm / m = 0,043° pro měření manipulace
  • Silný hliníkový profil 22 / 50 mm, extrudovaný
  • Snížení znečištění díky čistému účinku
  • Všechny hrany lze použít jako hrany výkresu

Charakteristika:

  • Délka [mm): 400 mm
  • Hmotnost: 235 g