Niveau à bulle en métal léger L.400mm

Réf.: 56022224
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 56022224
EAN / GTIN 4022668222248
Réf. fabricant 56022224
Article hors catalogue L60010 6755
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Anodisé argent
  • fiole horizontale et verticale (en plexiglas, anti-fuite et incassable)
  • Précision de mesure 0,5 mm / m = 0,029° en position normale, 0,75 mm / m = 0,043° en cas de mesure d’enveloppe
  • Profilé en aluminium solide 22 / 50 mm, extrudé
  • Moins de pollution grâce à l’effet Clean
  • Tous les bords peuvent être utilisés comme bords de dessin

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 400 mm
  • Poids: 235 g