Lahka kovinska raven L.400mm

Št. art.: 56022224
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56022224
EAN/GTIN 4022668222248
Številka proizvajalca 56022224
L-število L60010 6755
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Srebrna anodizacija
  • Vodoravna in navpična vodoravnica (izdelana iz pleksi stekla, neprepustna in nezlomljiva)
  • Merilna natančnost 0,5 mm / m = 0,029° v normalnem položaju, 0,75 mm / m = 0,043° pri merjenju v obratni smeri
  • Močan aluminijast profil 22 / 50 mm, ekstrudiran
  • Zmanjšanje umazanije zaradi učinka čiščenja
  • Vsi robovi se lahko uporabljajo kot risalni robovi.

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 400 mm
  • Masa: 235 g