Švédský trubkový klíč 90°, 4″ 101,6 mm

Č. pol.: 56011008
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56011008
EAN/GTIN 4022668110088
Číslo výrobcu 56011008
Číslo L L60010 6870

Popis

Popis:

Pokyny pro pokyny pro pokyny pro kleště texty:
  • Rozsah použití
  • Unikátní prodejní místo / speciální funkce
  • Hlava vlastností
  • Vlastnosti rukojeť
  • Společné vlastnictví
  • Vlastnosti povrch/materiál
  • DIN

Charakteristika:

  • L: 4 ″
  • Maximální rozevření čelistí (mm): 140 mm
  • Rukojeti: Dvojitá rukojeť s profilem T, kompletně kovaná
  • Hlava: Tvar C, podle DIN 5234
  • Slitina: Chrom-vanadová ocel
  • Délka [mm): 760 mm
  • Hmotnost: 5615 g