{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Direttiva / Etichettatura | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | argento | |
| Posizione ganasce/forchetta | forma piegata | |
| Angolare, forma piegata | 90 grado | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Struttura a 3 punti | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Giratubi | |
| Caratteristiche | protection against trapping fingers; self-locking | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | Rivestimento in TiN | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Normativa | DIN ISO 5234 | |
| Lunghezza complessiva | 760 mm | |
| Peso totale | 5.615 g |
| Codice articolo | 56011008 | |
| EAN / GTIN | 4022668110088 | |
| Codice del produttore | 56011008 | |
| Numero-L | L60010 6870 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |