• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Pince à tuyaux suédoise 90° Maul-W.140mm L.760mm Acier au chrome-vanadium

Réf.: 56011008
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur argent
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 90 degré
Exécution des mors/mâchoires appui en 3 points
Sommaire pièce unique
Type de produit clé à tube
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; serrage automatique
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface trempées
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN 5234
Longueur totale 760 mm
Poids total 5 615 g

Identification et classification

Référence article 56011008
EAN / GTIN 4022668110088
Réf. fabricant 56011008
Article hors catalogue L60010 6870
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Forme A, selon DIN 5234 A
  • acier au chrome vanadium, manche profilé en double T, entièrement forgé
  • Traitement de haute qualité
  • Maintien sûr grâce à un appui en 3 points - même sur des tubes lisses
  • Avec cote d’angle avantageuse, autobloquant sur la pièce à usiner
  • Protection de sécurité contre les blessures par écrasement
  • Écrou de réglage protégé contre la perte

Caractéristique(s):

  • L: 4 ″
  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 140 mm
  • Poignées: Poignée profilée en double T, entièrement forgée
  • PIVOT.: Forme C, selon DIN 5234
  • Legierung Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 760 mm
  • Poids: 5615 g