Degussit oxidový keramický jemný brúsny pilník 120X13F

Č. pol.: 558955 120X13F
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Degussit®
Brusivo Spekaný rubín
Zrnitosť 2 000
Stupeň jemnosti jemná
Tvar Štvorhran
Šírka 13 mm
Dĺžka 120 mm
Druh produktu Obťahovací pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558955 120X13F
EAN/GTIN 4045197407306
Číslo výrobcu 901-41214-0

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne vysoká tvrdosť z vysoko sintrovanej keramiky oxidu hlinitého bez spojivového materiálu udelí jemným brúsnym nástrojom prednostnú hranovú a profilovú odolnosť (syntetický rubín) pre výbornú povrchovú kvalitu.
Jemný pilník zo spekaného rubína v zrnitosti:
jemné (F) (Ra cca 1 µ, zodpovedá približne zrnitosti 2000).

Použitie:

Pre všetky presné práce vo výrobe nástrojov a foriem, v jemnej mechanike, optickom a sklárskom priemysle, výrobe porcelánu atď. Na vytvorenie faziet, zárezov a na zmenu formy.
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
    Dĺžka × šírka (stupeň jemnosti) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka