Degussit-oxidkeramik finslipningsfilar 120X13F mm

Art-nr: 558955 120X13F
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Degussit®
Slipmedel Sinterrubin
Kornstorlek 2 000
finhetsgrad fin
Form fyrkant
Bredd 13 mm
Längd 120 mm
Produktslag Brynfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558955 120X13F
EAN/GTIN 4045197407306
Tillverkarens nummer 901-41214-0

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Den enastående hårdheten från den högsintrade, bindemedelfria aluminiumoxidkeramiken ger finslipnings-verktygen en mycket god kant- och profilhållfasthet (syntetisk rubin) vilket medger en fantastisk ytkvalitet.
Sinterrubin finslipningsfilar i kornstorlekarna: medel (M) (Ra ca 10 µ, motsvarar ungefär kornstorlek 600), fin (F) (Ra ca 1 µ, motsvarar ungefär kornstorlek 2000).
fin (F) (Ra ca. 1 µ, motsvarar ung. kornstorlek 2000).

Användningsdata:

För precisionarbeten inom verktygs- och formtillverkning, finmekanik, optik- och glasindustri, porslinstillverkning etc. För fasning, spår och formförändringar.
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
    längd × bredd (finhetsgrad) (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen