Pierre d'affûtage de finition en oxyde de céramique Degussit 120X13F mm

Réf.: 558955 120X13F
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Degussit®
Abrasifs Rubis fritté
Grain 2 000
Degré de finesse fin
Forme carrée
Largeur 13 mm
Longueur 120 mm
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558955 120X13F
EAN / GTIN 4045197407306
Réf. fabricant 901-41214-0

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les outils DEGUSSIT sont obtenus à partir d'alumine pure dopée au chrome sans agglomérant. Cet ajout de chrome confère à la céramique une très grande dureté ainsi qu'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
Pierres d'affûtage de finition en rubis fritté dans les grains:
fin (F) (Ra env. 1 µ, correspond environ au grain 2000).

Utilisation:

Pour travaux de précision dans le domaine de la fabrication d'outils et de moules, la mécanique de précision, l'industrie optique et du verre, la fabrication de porcelaine, etc. Pour le chanfreinage, le rainurage et les modifications de forme.
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
    L×l (degré de finition) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier