Degussit-oxidekeramiekvijl voor fijn slijpen 120X13F mm

Artikelnummer: 558955 120X13F
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Degussit®
Slijpmiddel Sinterrobijn
Korrelgrootte 2.000
Fijnheidsgraad fijn
Vorm vierkant
Breedte 13 mm
Lengte 120 mm
Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558955 120X13F
EAN/GTIN 4045197407306
Nummer fabrikant 901-41214-0

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

de buitengewoon hoge hardheid van hooggesinterd, bindmiddelvrij aluminiumoxide-keramiek verleent aan fijnslijpgereedschap een voortreffelijke rand- en profielvastheid (synthetische robijn) voor een uitstekende oppervlaktekwaliteit.
sinterrobijn vijlen voor fijn slijpen, korrelgroottes:
fijn (F) (Ra ca. 1 µ, komt ongeveer overeen met korrel 2000).

Toepassing:

Voor precisiewerkzaamheden in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw, fijnmetaalbewerking, optische industrie en glasindustrie, porseleinproductie enz. Voor het aanbrengen van afschuiningen, inkepingen en vormveranderingen.
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
    Lengte×breedte (fijnheidsgraad) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen