HFP 370-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 5567059
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567059
EAN/GTIN 7291075315226
Nummer fabrikant 5567059
L-nummer L24050 323

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 37 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 37.0, hoek, 1e stap (SIG) 137 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 37 mm
  • Functionele lengte (LF) 12,8 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 37,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 20,8 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
  • Puntlengte (PL) 8,04 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles