Gumový brúsny tanier s upínaním M14 tvrdá 75

Č. pol.: 554094 75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 75 mm
Závit M14
Upínanie zo strany nástrojov Rýchloupínací systém vonkajší závit
Upínanie strojové Závit M14
vhodné pre rýchlo výmenný systém Roloc™
maximálne otáčky 20 000 min-1
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554094 75
EAN/GTIN 50051144849982
Číslo výrobcu 7000028376

Popis

Prevedenie:

Na upnutie brúsnych kotúčov so systémom rýchleho upínania vonkajším závitom (Roloc™, Combidisc®).
Gumový brúsny tanier s upínaním M14.
Systém rýchlej výmeny Roloc™ umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Poznámka:

Vhodné uhlové brúsky nájdete pod číslom 079325.