Gumi csiszolótányér M14 befogóval kemény 75 mm

Cikkszám: 554094 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 75 mm
Menet M14
Szerszám oldali befogó Gyorsbefogó rendszer külső menethez
Gép oldali befogó Menet M14
Gyorscsere rendszerhez Roloc™
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554094 75
EAN / GTIN 50051144849982
Gyártó száma 7000028376

Leírás

Kivitel:

Külső menetes gyorsbefogó rendszerű (Roloc™, Combidisc®) csiszolótárcsák befogásához.
Gumi csiszolótányér M14 befogóval.
A Roloc™ gyorsrögzítő rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt, „egy forgatással“.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Hozzávaló sarokcsiszolókat a 079325 cikkszám alatt talál.