• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc din cauciuc cu prindere M14 dur, ⌀ exterior: 75mm

Cod articol.: 554094 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M14
Formă plat
Diametru 75 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Suport filetat
Turaţie max. 20.000 min-1
Tip produs Disc abraziv

Identificare și clasificare

Cod articol 554094 75
EAN / GTIN 50051144849982
Număr producător 7000028376
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea discurilor de şlefuire cu sistem de prindere rapidă cu filet exterior (Roloc™, Combidisc®).
Disc abraziv cauciucat, cu suport M14.
Sistemul de schimbare rapidă Roloc™ permite schimbarea sigură a discurilor de şlefuit „printr-o singură învârtire” de mână în cel mai scurt timp.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Notă:

Pentru polizoarele unghiulare recomandate consultaţi Cod 079325.