Plastový brúsny tanier stopky ⌀ 6 mm 75

Č. pol.: 554090 75

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,30 € / ks
  • Od 5 ks
    10,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 75 mm
Upínanie zo strany nástrojov Rýchloupínací systém vonkajší závit
Upínanie strojové ⌀ stopky 6 mm
⌀ stopky 6 mm
vhodné pre rýchlo výmenný systém Roloc™
maximálne otáčky 20 000 min-1
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554090 75
EAN/GTIN 4001895967771
Číslo výrobcu 7000033538

Popis

Prevedenie:

Na upnutie brúsnych kotúčov so systémom rýchleho upínania vonkajším závitom (Roloc™, Combidisc®).
Plastový brúsny tanier s pevne spojenou 6 mm stopkou.
Systém rýchlej výmeny Roloc™ umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Poznámka:

Vhodné uhlové brúsky nájdete pod číslom 079325.