Plateau-support en plastique, ⌀ tige 6 mm, ⌀ ext.: 75mm

Réf.: 554090 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,88 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    8,23 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
244 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Roloc™
Accessoires pour Schleifmaschinen; Winkelschleifer; Schleifmaschinen; Winkelschleifer
Référence fabricant Kunststoff-Schleifteller
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur noir
Longueur 75 mm
Caractéristiques Aufnahme werkzeugseitig: Schnellspannsystem Außengewinde; Material: Kunststoff; Aufnahme maschinenseitig: Schaft-⌀ 6 mm; maximale Drehzahl: 20000 min⁻¹; Schaft-⌀: 6 mm; Außen-⌀: 75 mm; Schnellwechselsystem: Roloc™, Combidisc®; Verwendung: Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires
Type de produit Stützteller
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 554090 75
EAN / GTIN 4001895967771
Réf. fabricant 7100333671
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Pour disques abrasifs avec filetage extérieur comme système de serrage rapide (Roloc™, Combidisc®).
Plateau-support en plastique avec tige de 6 mm fixe.
Le système Roloc™ permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Meuleuses d’angle adaptées, voir code art. 079325.