Muovinenaluslaikka, varren ⌀ 6 mm 75 mm

Tuote nro.: 554090 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,15 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    11,79 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 75 mm
kiinnitys työkalun puolella Pikakiinnitysjärjestelmä ulkokierre
Kiinnitys koneenpuoliosaan Varren ⌀ 6 mm
Varren ⌀ 6 mm
sopii pikavaihtojärjestelmään Roloc™
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Tuotetyyppi Tukilaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554090 75
EAN / GTIN 4001895967771
Valmistajan numero 7000033538

Kuvaus

Malli:

Hiomalaikkojen kiinnittämiseen pikajärjestelmällä, ulkokierre (Roloc™, Combidisc®).
Muovihiomalaikka, kiinteä 6 mm:n varsi.
Roloc™-pikavaihtojärjestelmä mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon turvallisesti kädenkäänteessä.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Ohje:

Sopivat kulmahiomakoneet alkaen numerosta 079325 .