CNMM 250924-H4P IC8150 Jednostranná, kosočtvercová 80° destička se silným břitem pro hrubé soustružení

Č. pol.: 5509537
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509537
EAN/GTIN 7291075290004
Číslo výrobcu 5509537
Číslo L L23950 972

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek H4P, poloměr rohu (RE) 2,4 mm, délka břitu (L) 25,79 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 25,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,52 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek H4P
  • Polomer rohu (RE) 2.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 25.79 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 9.12 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 25.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.52 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.55 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač