• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMM 250924-H4P IC8150 Einseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatte mit starker Schneidkante zum Schruppdrehen

Artikel-Nr.: 5509537
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5509537
EAN / GTIN 7291075290004
Herstellernummer 5509537
L-Nummer L23950 972

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer H4P, Eckenradius (RE) 2.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 25.79 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm

Merkmal:

  • Spanformer H4P
  • Eckenradius (RE) 2.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 25.79 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 9.12 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm
  • Maximaler Vorschub 1.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.55 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter