• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

CNMM 250924-H4P IC8150 Plăcuţe cu o singură față, rombică de 80° cu muchie de tăiere puternică pentru strunjire brută

Cod articol.: 5509537
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5509537
EAN / GTIN 7291075290004
Număr producător 5509537
L-Număr L23950 972

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu o singură față, rombică de 80° cu muchie de tăiere puternică pentru strunjire brută

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: H4P
  • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 25.79 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 9.12 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 25.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.52 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 1.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.55 mm/rev