ICK 299 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5506789
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506789
EAN/GTIN 7291075269192
Číslo výrobcu 5506789
Číslo L L24050 1407

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 29,9 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 29,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 29.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 29.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 16.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 6.7 mm

Vhodné výrobky

Upínač