ICK 299 IC908 Cuspidi intercambiabili DCN, per ghise (materiali ISO K)

Codice art.: 5506789
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506789
EAN / GTIN 7291075269192
Codice del produttore 5506789
Numero-L L24050 1407

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 29.9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 29.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 29.9 mm
  • Functional Length (LF) 10.1 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 29.0
  • Spessore inserto (S) 16.8 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 6.7 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto