DCN 290-087-40A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3260091
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260091
EAN/GTIN 7291075291186
Číslo výrobcu 3260091
Číslo L L24040 144

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezu (DC) 29 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 29.0, celková délka (OAL) 192,8 mm, efektivní délka (LU) 91,43 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 29 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 29.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 29 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Funkcní délka (LF) 127.52 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 29.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 290
  • Celková délka (OAL) 192.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.43 mm
  • Délka upínace (LPR) 132.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 91.43 mm

Vhodné výrobky

Vložky