LNMX 150616L-HT IC428 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami a pozitivním úhlem sklonu pro vysoký úběr třísek.

Č. pol.: 5506281
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506281
EAN/GTIN 7291075175417
Číslo výrobcu 5506281
Číslo L L24260 77

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis HT, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, směr (HAND) levý, délka břitu (L) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,4 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HT
  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.4 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač