• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 150616L-HT IC428 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten und positivem Spanwinkel für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 5506281
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5506281
EAN / GTIN 7291075175417
Herstellernummer 5506281
L-Nummer L24260 77

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HT, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 13.4 mm

Merkmal:

  • Spanformer HT
  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 15 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 13.4 mm
  • Maximaler Vorschub 1 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter