LNMX 150616L-HT IC428 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5506281
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5506281
EAN / GTIN 7291075175417
Gyártó száma 5506281
L-szám L24260 77

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző HT, sarokrádiusz (RE) 1,6 mm, irány (HAND) bal kéz, vágóél hossza (L) 15 mm, vágóbetét vastagsága (S) 13,4 mm

Jellemző:

  • Spanformer HT
  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 15 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 13,4 mm
  • Maximális előtolás 1 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: