S1840-PE/10000 sloup Millimar s PE

Č. pol.: 5318452
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lineárne meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5318452
EAN/GTIN 4059192054991
Číslo výrobcu 5318452
Číslo L L40080 1746

Popis

Popis:

Kompaktní sloupcový měřič Millimar S 1840 PE/M
  • Kompatibilita: MaHR
  • oměr: 10000:1
  • Vstupy pro pneumatické měřicí zařízení: 1
  • Datové rozhraní: RS-232C, bezdrátové
  • Napájení: zásuvná napájecí jednotka, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, zásuvná napájecí jednotka.