S1840-PE / 10000 Millimar-Säule met PE

Artikelnummer: 5318452
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5318452
EAN/GTIN 4059192054991
Nummer fabrikant 5318452
L-nummer L40080 1746

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte kolommeter Millimar S 1840 PE/M
  • Compatibiliteit: MaHR
  • atio: 10000:1
  • Ingangen voor pneumatische meetapparatuur: 1
  • Gegevensinterface: RS-232C, draadloos
  • Voeding: insteekbare voedingseenheid, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Samenstelling van de levering: Gebruiksaanwijzing, insteekbare voedingseenheid