• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

S1840-PE/10000 Columna Millimar con PE

Número de artículo: 5318452
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5318452
EAN / GTIN 4059192054991
Número del fabricante 5318452
Número L L40080 1746

Descripción

Descripción:

Medidor de columna compacto Millimar S 1840 PE/M
  • Compatibilidad: MaHR
  • elación: 10000:1
  • Entradas para equipos neumáticos de medición: 1
  • Interfaz de datos: RS-232C, inalámbrica
  • Fuente de alimentación: fuente de alimentación enchufable, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Especificaciones: Instrucciones de uso, fuente de alimentación enchufable.