Súprava diamanotvých ihlových pilníkov, 5dielna, 140 mm D91

Č. pol.: 529300 D91
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Celková dĺžka 140 mm
Počet samostatných pilníkov 5
Balenie Plastový box
Druh produktu Ihlový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 529300 D91
EAN/GTIN 4007220017371
Číslo výrobcu 4007220017371

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. Celková dĺžka pilníka = 140 mm; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; ⌀ stopky = 3 mm.

Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z tvrdenej ocele alebo tvrdého kovu. Okrem toho na spracovanie skla, keramiky atď. Pilníkovanie s malým prítlakom, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.
Jemná zrnitost

Rozsah dodávky:

V plastovom boxe.
5-dielny, po 1 pilníku tvarov 1; 3; 4; 5; 6.

Zvláštní příslušenství:

Rýchloupínaciu rukoväť k týmto pilníkom nájdete pod č. 519700.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely