Deimantinių dildžių rinkinys, 5 vnt., 140 mm., Grūdelių dydis: D91µm

Prekės Nr.: 529300 D91
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių dydis (µm) Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Bendras ilgis 140 mm
Atskirų dildžių skaičius 5
Pakuotė Plastikinė dėžutė
Produkto rūšis Adatinė dildė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 529300 D91
EAN / GTIN 4007220017371
Gamintojo numeris 4007220017371
Gamintojas / atsakingas asmuo August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Germany, www.pferd.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 

Aprašymas

Modelis:

Šių adatinių dildžių ruošiniai yra nukaldinti iš specialaus plieno ir nušlifuoti. Deimantinės dildės tolygiai padengiamos vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais ir užfiksuojamos galvaniniu būdu. Tolygus deimantinis sluoksnis ir deimanto kietumas užtikrina geriausią apdirbimo rezultatą. Visas dildės ilgis = 140 mm; deimantinės dangos ilgis = 70 mm; koto ⌀ = 3 mm.

Paskirtis:

Tiksliai baigti apdirbti pjovimo, štampavimo ir presavimo įrankius iš grūdinto plieno arba kietlydinio. Be to, tinka apdirbti stiklą, keramiką ir t. t.. Dilinant nespausti, ypač prie briaunų. Daugiau spaudžiant, geresnis rezultatas nepasiekiamas, bet apgadinama dildė.
Smulkūs grūdeliai

Tiekiama:

Plastikinėje dėžutėje.
5 vnt., po 1 šių formų 1; 3; 4; 5; 6 dildę.

Priedai pasirinktinai:

Greitai uždedamą rankeną, tinkamą šioms dildėms, rasite Nr. 519700.