Brusný kotouč na plocho 350x40x127 mm 1 93A46H8AV217

Č. pol.: 524016
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plochý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 524016
EAN/GTIN 9003175240166
Číslo výrobcu 524016
Číslo L L50140 932

Popis

Popis:

Kyvadlová plochá brusná kola se používají především při výrobě strojů a forem pro hrubování a jemné broušení. Vaším cílem je dosáhnout rovných nebo rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních abrazivních těles a speciálních korálků vede k optimálnímu výsledku povrchu a vysokému výkonu broušení. Specifikace pro nelegované a nízkolegované oceli, které jsou sladěny s tvrdostí a strukturou, vedou k vynikajícím výsledkům broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: SD56A 46 II8P VK3 F.
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 40 x 127 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 40 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Samoostřicí
  • Dlouhá životnost

Použitie:

  • Pro hrubování a jemné broušení ve výrobě strojů a forem