Disc de rectificat plan pendular 350x40x127 mm 1 93A46H8AV217

Cod articol: 524016
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 524016
EAN / GTIN 9003175240166
Număr producător 524016
L-Număr L50140 932

Descriere

Descriere:

Discurile plate de rectificare Pendulum sunt utilizate în principal în fabricarea mașinilor și a matrițelor pentru degroșare și măcinare fină. Scopul dvs. Este de a obține suprafețe plane sau drepte ale piesei de prelucrat. utilizare-ul corzilor de măcinare extrem de poroase și corundelor speciale duce la un rezultat optim al suprafeței și la o performanță ridicată de măcinare. Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate, care se potrivesc în duritate și structură, au ca rezultat rezultate excelente de măcinare.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : SD56A 46 II8P VK3 F.
  • Dimensiune (D x D x H): 350 x 40 x 127 mm
  • Diametru: 350 mm
  • Grosime: 40 mm
  • Orificiu: 127 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel

Avantaj:

  • Împământare răcitor
  • Ascuțire automată
  • Durabilitate îndelungată

Aplicaţie:

  • Pentru degroșare și măcinare fină în mașină și în procesul de fabricare a mucegaiului