Omschrijving:
Slijpschijven voor pendelvlakslijpen worden doorgaans gebruikt voor grof en fijn slijpen bij machinebouw en de vervaardiging van matrijzen. Het doel is om een vlak en maatvast werkstuk te vervaardigen. Gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxiden leiden tot optimale oppervlakteafwerkingen en hoge materiaalafnames. Er worden uitstekende slijpresultaten behaald dankzij de hardheid- en structuurspecificaties van de schijf, afgestemd voor gebruik op niet- en laaggelegeerde staalsoorten.
Kenmerk:
- Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
- Specificatie : SD56A 46 II8P VK3 F
- Afmeting (D x T x H): 350 x 40 x 127 mm
- diameter: 350 mm
- Sterkte: 40 mm
- Boring: 127 mm
- Korrelgrootte: 46
- Vs /max: 35 m/s
- Geschiktheid materiaal: Staal
Voordeel:
- Koel slijpen
- Zelfscherpend
- Lange levensduur
Toepassing:
- Voor voorfrezen en fijn slijpen in machine- en matrijsproductie
Materiaal:
hooggelegeerd staal gehard
HSS
Gehard ongelegeerd en laaggelegeerd staal