Rukoväť pilníka z plastu 100

Č. pol.: 519510 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 289 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 100 mm
Vhodné pre dĺžku pilníkov 150 mm - 200 mm
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519510 100
EAN/GTIN 7610733203741
Číslo výrobcu 1200.100

Popis

Prevedenie:

Z nárazuvzdorného plastu, s veľkým otvorom na zavesenie.
Navŕtanie pre stopku pilníka nie je potrebné, bez odsúvania.

Použitie:

Pre všetky dielenské, presné a zámočnícke pilníky.