Rukojeť pilníku z plastu, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 519510 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
691 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro Pilníky
Vhodné pro délky pilníků min. 150 mm
Vhodné pro délky pilníků max. 200 mm
Délka L 100 mm
Materiál plast
Druh produktu Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519510 100
EAN / GTIN 7610733203741
Číslo výrobce PB 1200.100

Popis

Provedení:

Rukojeť pilníku z nárazuvzdorného plastu, s velkým otvorem pro zavěšení. Navrtávání není nutné, nedochází k vypadávání.

Použití:

Pro všechny dílenské, přesné a zámečnické pilníky.