• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Plastična drška turpije, ukupna duljina: 100mm

Artikl br.: 519510 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.082 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 100 mm
prikladno za duljinu turpije 150 mm - 200 mm
Vrsta proizvoda Bilježnica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 519510 100
EAN / GTIN 7610733203741
Broj proizvođača 1200.100

Opis

Izvedba:

Od plastike otporne na udarce, s velikom rupom za vješanje.
Nije potrebno bušiti dršku turpije, ručka napravljenja protiv okretanja.

Upotreba:

Za sve radioničke, precizne turpije i turpije za ključeve.