Műanyag reszelőnyél 100 mm

Cikkszám: 519510 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 289 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 100 mm
Reszelőhosszhoz 150 mm - 200 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519510 100
EAN / GTIN 7610733203741
Gyártó száma 1200.100

Leírás

Kivitel:

Ütésálló műanyagból, nagy furattal a felfüggesztéséhez. Reszelőnyélhez felfúrásra nincs szükség, nem gurul el.

Felhasználás:

Minden műhely-, precíziós- és kulcsreszelőhöz.