Rašpľa na drevo, polguľatá 250

Č. pol.: 519340 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tvar: C
  • Norma: DIN 7263

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek Sek 3 (jemný)
Tvar C
Prierez 25×7 mm
Dĺžka bez pántu 250 mm
Norma DIN 7263
Druh produktu Rašpľa na drevo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519340 250
EAN/GTIN 4009215007183
Číslo výrobcu 15522530

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú vytvarované kovaním, brúsené a opatrené až do okrajovej oblasti presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky. Po najstarostlivejšom tepelnom ošetrení pri vytvrdzovaní dosahujú tieto kvalitné hoblíky/pilníky najlepšie výsledky týkajúce sa výkonu pilníka a životnosti.
Pologuľatý

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely