Dildė medienai, pusapvalė 250 mm

Prekės Nr.: 519340 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: C
  • Norma: DIN 7263

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos Įkartos 3 (glotni)
Forma C
Skerspjūvis 25×7 mm
Ilgis be antgalio 250 mm
Norma DIN 7263
Produkto rūšis Brūžiklis medienai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 519340 250
EAN / GTIN 4009215007183
Gamintojo numeris 15522530

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai apdirbami profilinio kalimo būdu ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis iki pat kraštų padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Po kruopščiausio apdirbimo šiluminiu būdu grūdinant šios aukštos kokybės medienos dildės įgauna geriausias darbo savybes ir patvarumą.
Pusapvalė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys