Rašpla za les, polokrogla 250 mm

Št. art.: 519340 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Oblika: C
  • Standard: DIN 7263

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek nasek 3 (fini)
Oblika C
Presek 25×7 mm
Dolžina brez nasadila 250 mm
Standard DIN 7263
Vrsta izdelka Rašple za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 519340 250
EAN/GTIN 4009215007183
Številka proizvajalca 15522530

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovci so kovani, brušeni in prav do roba opremljeni z natančnim nasekom, ki ima enakomerno gostoto in globino. Po skrbni toplotni obdelavi pri kaljenju dobijo te kakovostne rašple in pile svoje odlične lastnosti, zmogljivost in obstojnost.
Polokrogla

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli