Faráspoly, félkerek 250 mm

Cikkszám: 519340 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Alak: C
  • Szabvány: DIN 7263

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 3-as vágat (finom)
Alak C
Keresztmetszet 25×7 mm
Szár nélküli hossz 250 mm
Szabvány DIN 7263
Termék fajtája Faráspoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519340 250
EAN / GTIN 4009215007183
Gyártó száma 15522530

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Precíziósan kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket egészen a szélekig pontos és egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal láttak el. Az edzés során alkalmazott gondos hőkezelés után ezek a minőségi faráspolyok / reszelők a legjobb reszelési teljesítményt és élettartamot érik el.
Félkerek

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek